LOVATO - LOVDM2TA1000 TRASF. AMP. 1000/5A APRIBILE D.80X80MM - DM2TA1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Packung
1 ST
EAN
8013975178713
Artikelnummer
LOVDM2TA1000
Herstellernummer
DM2TA1000
Hersteller
LOV
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Trasformatore di corrente apribile, per barre da 80x80 mm. I trasformatori di corrente serie DM vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A compatibile con gli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione. Sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria.



