Startseite

LOVATO - LOVDM2TMA0300 TRASF. AMP. 300/5A APRIBILE 36X36MM - DM2TMA0300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975219058

Artikelnummer

LOVDM2TMA0300

Herstellernummer

DM2TMA0300

Hersteller

LOV

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

36 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE COMPATTO PRECABLATO, FORO DA 36X36MM 300A.