LOVATO - LOVDM2TMA0500 TRASF. AMP. 500/5A APRIBILE 36X36MM - DM2TMA0500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Öffnungsdurchmesser - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975219072
Artikelnummer
LOVDM2TMA0500
Herstellernummer
DM2TMA0500
Hersteller
LOV
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
36 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1



