Startseite

LOVATO - LOVDM35T1000 TRASF. AMP. 1000/5A D66MM PRIM. PASSANTE - DM35T1000

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM35T1000 TRASF. AMP. 1000/5A D66MM PRIM. PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 66 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975218860

Artikelnummer

LOVDM35T1000

Herstellernummer

DM35T1000

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom In:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Öffnungsdurchmesser:

66 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø66MM. PER BARRE DA 80X12,5MM, 60X30MM, 50X50MM, 1000A