Startseite

LOVATO - LOVDM3T0600 TRASF. AMP. 600/5A D30MM PRIM. PASSANTE - DM3T0600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975121894

Artikelnummer

LOVDM3T0600

Herstellernummer

DM3T0600

Hersteller

LOV

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

30 mm

Trasformatore di corrente tipo passante, per cavo Ø 30 mm e barre da 40x10 mm, 30x20 mm, 25x25 mm. I trasformatori di corrente serie DM vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A compatibile congli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione. Sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria. Il numero di passaggi del cavo primario non modifica le caratteristiche di precisione, ma riduce il valore della corrente primaria a parità di corrente secondaria.