LOVATO - LOVDM3TA0500 TRASF. AMP. 500/5A APRIBILE D.80X120MM - DM3TA0500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Packung
1 ST
EAN
8013975178720
Artikelnummer
LOVDM3TA0500
Herstellernummer
DM3TA0500
Hersteller
LOV
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Trasformatore di corrente apribile, per barre da 80x120mm. I trasformatori di corrente serie DM vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A compatibile con gli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione. I DM...TA sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria a partire da 250A.



