Startseite

LOVATO - LOVDM3TA1250 TRASF. AMP. 1250/5A APRIBILE D.80X120MM - DM3TA1250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975178782

Artikelnummer

LOVDM3TA1250

Herstellernummer

DM3TA1250

Hersteller

LOV

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Trasformatore di corrente apribile, per barre da 80x120mm. I trasformatori di corrente serie DM vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A compatibile con gli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione. I DM...TA sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria a partire da 250A.