LOVATO - LOVDM3TP0500 TRASF. AMP. 500/5A D52MM PRIM. PASSANTE - DM3TP0500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3.75 VA
Öffnungsdurchmesser - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975218907
Artikelnummer
LOVDM3TP0500
Herstellernummer
DM3TP0500
Hersteller
LOV
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3.75 VA
Öffnungsdurchmesser:
52 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1



