Startseite

LOVATO - LOVDM3TP0500FKIT 3 DM3TP0500 + 3 CERTIFICATI UTF - DM3TP0500FKIT

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM3TP0500FKIT 3 DM3TP0500 + 3 CERTIFICATI UTF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom In - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Öffnungsdurchmesser - 52 mm

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975233023

Artikelnummer

LOVDM3TP0500FKIT

Herstellernummer

DM3TP0500FKIT

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom In:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Öffnungsdurchmesser:

52 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM3TP0500 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF