Startseite

LOVATO - LOVDM3TP0800 TRASF. AMP. 800/5A D52MM PRIM. PASSANTE - DM3TP0800

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM3TP0800 TRASF. AMP. 800/5A D52MM PRIM. PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom In - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975218921

Artikelnummer

LOVDM3TP0800

Herstellernummer

DM3TP0800

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom In:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

52 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø52MM. PER BARRE DA 60X20MM, 50X25MM, 800A