LOVATO - LOVDM3TP0800FKIT 3 DM3TP0800 + 3 CERTIFICATI UTF - DM3TP0800FKIT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom In - 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Öffnungsdurchmesser - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975233047
Artikelnummer
LOVDM3TP0800FKIT
Herstellernummer
DM3TP0800FKIT
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
52 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


