LOVATO - LOVDM3TP1000 TRASF. AMP. 1000/5A D52MM PRIM. PASSANTE - DM3TP1000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Öffnungsdurchmesser - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975218938
Artikelnummer
LOVDM3TP1000
Herstellernummer
DM3TP1000
Hersteller
LOV
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
52 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1



