Startseite

LOVATO - LOVDM4T1600 TRASF. AMP. 1600/5A D86MM PRIM. PASSANTE - DM4T1600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 86 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975187227

Artikelnummer

LOVDM4T1600

Herstellernummer

DM4T1600

Hersteller

LOV

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Öffnungsdurchmesser:

86 mm

Trasformatore di corrente tipo passante, per cavo Ø 86 mm e barre da 100x30 mm, 80x50 mm, 70x60 mm. I trasformatori di corrente serie DM vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A compatibile con gli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione. Sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria. Il numero di passaggi del cavo primario non modifica le caratteristiche di precisione, ma riduce il valore della corrente primaria a parità di corrente secondaria.