Startseite

LOVATO - LOVDM4TA4000 TRASF. AMP. 4000/5A APRIBILE D.80X160MM - DM4TA4000

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM4TA4000 TRASF. AMP. 4000/5A APRIBILE D.80X160MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom In - 4000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975187319

Artikelnummer

LOVDM4TA4000

Herstellernummer

DM4TA4000

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom In:

4000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X160MM, 4000A