Startseite

LOVATO - LOVDM5TP1250 TRASF. AMP. 1250/5A D86MM PRIM. PASSANTE - DM5TP1250

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM5TP1250 TRASF. AMP. 1250/5A D86MM PRIM. PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 7.5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 66 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975218952

Artikelnummer

LOVDM5TP1250

Herstellernummer

DM5TP1250

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom In:

1250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

7.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

66 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø85,5MM. PER BARRE DA 100X20MM, 80X45MM, 1250A