LOVATO - LOVDM5TP2500 TRASF. AMP. 2500/5A D86MM PRIM. PASSANTE - DM5TP2500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom In - 2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Öffnungsdurchmesser - 66 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975218983
Artikelnummer
LOVDM5TP2500
Herstellernummer
DM5TP2500
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
66 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


