Startseite

LOVATO - LOVDMED100T1 CONTATORE ENERGIA DIG.40A MONOFASE 1OUT - DMED100T1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975182123

Artikelnummer

LOVDMED100T1

Herstellernummer

DMED100T1

Hersteller

LOV

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Frequenz:

50...60 Hz

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Stellen:

6

Contatori di energia.