Startseite

LOVATO - LOVDMED100T1MID CONT. ENERGIA DIG.40A MONOFASE 1OUT MID - DMED100T1MID

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975188712

Artikelnummer

LOVDMED100T1MID

Herstellernummer

DMED100T1MID

Hersteller

LOV

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Nennspannung (Un) L-L:

230...230 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

optisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...50 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

6

Contatori di energia.