Startseite

LOVATO - LOVDMED110T1MID CONT. ENERGIA DIG.40A MONOF.1OUT PR.MID - DMED110T1MID

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975188729

Artikelnummer

LOVDMED110T1MID

Herstellernummer

DMED110T1MID

Hersteller

LOV

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Maximalstrom (Imax):

40 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Frequenz:

50...60 Hz

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Stellen:

6

Contatore di energia monofase, multimisura: energia attiva totale, energia attiva parziale, energia reattiva totale, energia reattiva parziale, tensione, corrente, potenza attiva, potenza reattiva, fattore di potenza, frequenza, contaore totale, contaoreparziale, potenza attiva media su 15 minuti, massima potenza attiva media.