LOVATO - LOVDMED115T1 CONTATORE ENERGIA DIG.40A 2U 1OUT PR. - DMED115T1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
8013975211168
Artikelnummer
LOVDMED115T1
Herstellernummer
DMED115T1
Hersteller
LOV
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
220...240 V
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
50...60 Hz
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Stellen:
7



