Startseite

LOVATO - LOVDMED120T1 CONTATORE ENERGIA DIG.63A MONOF.1OUT PR. - DMED120T1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975182147

Artikelnummer

LOVDMED120T1

Herstellernummer

DMED120T1

Hersteller

LOV

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Frequenz:

50...60 Hz

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Stellen:

7

IL DME D120T1 è un contatore di energia monofase per inserzione diretta, per correnti fino a 63A. La misurazione dell' energia è conforme alla norma EN50470-3 (MID classe B). Oltre alla misurazione dell' energia, è in grado di fornire ulteriori indicazioni, per un totale di 14 misure, che possono essere visualizzati sull'ampio display LCD retoilluminato. Il DME D120 T1 ha un contenitore modulare standard di larghezza 2U (36 mm) ed è fornito di serie di coprimorsetti piombabili.