Startseite

LOVATO - LOVDMED120T1MID CONT. ENERGIA DIG.63A MONOF.1OUT PR.MID - DMED120T1MID

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975188736

Artikelnummer

LOVDMED120T1MID

Herstellernummer

DMED120T1MID

Hersteller

LOV

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Nennspannung (Un) L-L:

230...230 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Impulsart:

S0

Frequenz:

45...66 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Impulsrate:

1...1000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

7

CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, OMOLOGATO MID, NON ESPANDIBILE, 63A INSERZIONE DIRETTA, 1 USCITA STATICA PROGRAMMABILE, MULTIMISURA, 230VAC