Startseite

LOVATO - LOVDMED121 CONTATORE ENERGIA DIG.63A MONOF.RS485 - DMED121

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975208779

Artikelnummer

LOVDMED121

Herstellernummer

DMED121

Hersteller

LOV

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Nennspannung (Un) L-L:

220...240 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

REG

Impulsausgang:

optisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Impulsart:

S0

Frequenz:

45...66 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

7

CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, NON ESPANDIBILE, DIGITALE, CON DISPLAY LCD RETROLLIMUNATO, 63A INSERZIONE DIRETTA, 2U, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA, 220...240VAC