LOVATO - LOVDMED121MID CONT. ENERGIA DIG. 63A MONOF.RS485 MID - DMED121MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Zählertyp - elektronisch
Zulassung - Measuring Instruments Directive
Packung
1 ST
EAN
8013975231852
Artikelnummer
LOVDMED121MID
Herstellernummer
DMED121MID
Hersteller
LOV
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Maximalstrom (Imax):
63 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
220...240 V
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Montageart:
REG
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
45...66 Hz
Schutzart (IP):
IP20


