Startseite

LOVATO - LOVDMED122 CONTATORE ENERGIA MONOFASE 63A, 2U, MBUS - DMED122

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED122 CONTATORE ENERGIA MONOFASE 63A, 2U, MBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Zählertyp - elektronisch

  • Geeignet für - Bezug

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975231869

Artikelnummer

LOVDMED122

Herstellernummer

DMED122

Hersteller

LOV

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Maximalstrom (Imax):

63 A

Zählertyp:

elektronisch

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Montageart:

REG

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Frequenz:

45...66 Hz

Schutzart (IP):

IP20

CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, NON ESPANDIBILE, DIGITALE, CON DISPLAY LCD RETROLLIMUNATO, 63A INSERZIONE DIRETTA, 2U, INTERFACCIA M-BUS, MULTIMISURA, 220...240VAC