LOVATO - LOVDMED130LM CONTATORE ENERGIA 1PH 63A STACCO CARICHI - DMED130LM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Zählertyp - elektronisch
Geeignet für - Bezug
Packung
1 ST
EAN
8013975232897
Artikelnummer
LOVDMED130LM
Herstellernummer
DMED130LM
Hersteller
LOV
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Maximalstrom (Imax):
63 A
Zählertyp:
elektronisch
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
220...240 V
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
45...66 Hz
Schutzart (IP):
IP20


