Startseite

LOVATO - LOVDMED300T2 CONTATORE ENERGIA DIG.80A TRIF.2OUT PR. - DMED300T2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 380...415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975182154

Artikelnummer

LOVDMED300T2

Herstellernummer

DMED300T2

Hersteller

LOV

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Nennspannung (Un) L-L:

380...415 V

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Il contattore di energia è un misuratore/analizzatore digitali di energia elettrica per impianti ad inserzione diretta, trifase o tramite Trasformatore Amperometrico. E' prevista l'espandibilità fino a 3 moduli della serie EXM tramite interfaccia ottica.