LOVATO - LOVDMED300T2MID CONTAT. ENERGIA DIG.80A TRIF.2OUT PR.MID - DMED300T2MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter
Ausführung - Direktmessung
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
8013975199909
Artikelnummer
LOVDMED300T2MID
Herstellernummer
DMED300T2MID
Hersteller
LOV
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Direktmessung
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Stellen:
7


