LOVATO - LOVDMED301 CONT.ENERGIA TRIF. 80A DIR. RS485 - DMED301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 5 A
Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
8013975227428
Artikelnummer
LOVDMED301
Herstellernummer
DMED301
Hersteller
LOV
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
5 A
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Montageart:
REG
Impulsausgang:
optisch
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
extern
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...50 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP30
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
7


