Startseite

LOVATO - LOVDMED301MID CONT.ENERGIA TRIF. 80A DIR. RS485, MID - DMED301MID

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED301MID CONT.ENERGIA TRIF. 80A DIR. RS485, MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975228821

Artikelnummer

LOVDMED301MID

Herstellernummer

DMED301MID

Hersteller

LOV

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Impulsausgang:

optisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

extern

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...50 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP30

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

7

CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON NEUTRO, NON ESPANDIBILE, OMOLOGATO MID, 80A INSERZIONE DIRETTA, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA