LOVATO - LOVDMED302 CONTATORE ENERGIA TRIFASE 80A, 4U, MBUS - DMED302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) L-L - 323...456 V
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
8013975230480
Artikelnummer
LOVDMED302
Herstellernummer
DMED302
Hersteller
LOV
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) L-L:
323...456 V
Zählertyp:
elektronisch
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
220...240 V
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Montageart:
REG
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
45...66 Hz
Impulsrate:
1...1000 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP20


