Startseite

LOVATO - LOVDMED305T2 CONT. ENERGIA 4U TRIFASE /5A 2OUT - DMED305T2

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED305T2 CONT. ENERGIA 4U TRIFASE /5A 2OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Maximalstrom (Imax) - 5 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 323...456 V

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975230770

Artikelnummer

LOVDMED305T2

Herstellernummer

DMED305T2

Hersteller

LOV

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Maximalstrom (Imax):

5 A

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Zählertyp:

elektronisch

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

45...66 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Contatore d'energia, trifase con e senza neutro, non espandibile, inserzione tramite TA/5A, 2 uscite statiche programmabili, multimisura.