Startseite

LOVATO - LOVDMED330 CONTATORE DI ENERGIA MOD. (4U) - RS485 - DMED330

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED330 CONTATORE DI ENERGIA MOD. (4U) - RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Maximalstrom (Imax) - 5 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 100...240 V

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975217320

Artikelnummer

LOVDMED330

Herstellernummer

DMED330

Hersteller

LOV

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Maximalstrom (Imax):

5 A

Nennspannung (Un) L-L:

100...240 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

100...240 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

REG

Impulsausgang:

optisch

Genauigkeitsklasse:

C

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Impulsart:

S0

Frequenz:

45...66 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

7

Contatore di energia, trifase con e senza neutro, nmon espandibile, inserzione tramite TA/5A, interfaccia RS485, multimisura.