Startseite

LOVATO - LOVDMED330F DMED330T2MID + CERTIFICATO UTF - DMED330F

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED330F DMED330T2MID + CERTIFICATO UTF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Maximalstrom (Imax) - 5 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 323...456 V

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975232934

Artikelnummer

LOVDMED330F

Herstellernummer

DMED330F

Hersteller

LOV

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Maximalstrom (Imax):

5 A

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

REG

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

45...66 Hz

Schutzart (IP):

IP20

CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON NEUTRO, NON ESPANDIBILE, OMOLOGATO MID, CON CERTIFICATO UTF. INSERZIONE TRAMITE TA /5A, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA