LOVATO - LOVDMG100 MULTIMETRO LCD MODULARE 4U - DMG100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975214862
Artikelnummer
LOVDMG100
Herstellernummer
DMG100
Hersteller
LOV
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Tiefe:
63 mm
Multimetro modulare 4U con LCD a icone retroilluminato, alimentazione ausiliaria 100...240VAC / 115...250VDC. MISURE E FUNZIONI: • tensione: di fase, concatenate e di sistema • corrente di fase (corrente di neutro calcolata) • potenze: apparenti, attive e reattive di fase e totali • fattore di potenza di fase e totale • frequenza • indicazione dei valori massimi, minimi e medi per tutte le misure • massima richiesta di potenza e di corrente (max demand) • asimmetria della tensione e della corrente • visualizzazione armoniche tensione e corrente fino al 15° ordine • distorsione armonica totale (THD tensioni e correnti) • contatori di energia attiva, reattiva, apparente parziali e totali (per fase e di sistema) • contaore totali e parziali programmabili • squilibrio delle potenze attive di fase



