Startseite

LOVATO - LOVDMG110 MULTIMETRO LCD MODULARE 4U - RS485 - DMG110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975214879

Artikelnummer

LOVDMG110

Herstellernummer

DMG110

Hersteller

LOV

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Tiefe:

63 mm

Multimetro modulare 4U con LCD a icone retroilluminato, alimentazione ausiliaria 100...240VAC / 115...250VDC, porta seriale RS485 integrata. MISURE E FUNZIONI: • tensione: di fase, concatenate e di sistema • corrente di fase (corrente di neutro calcolata) • potenze: apparenti, attive e reattive di fase e totali • fattore di potenza di fase e totale • frequenza • indicazione dei valori massimi, minimi e medi per tutte le misure • massima richiesta di potenza e di corrente (max demand) • asimmetria della tensione e della corrente • visualizzazione armoniche tensione e corrente fino al 15° ordine • distorsione armonica totale (THD tensioni e correnti) • contatori di energia attiva, reattiva, apparente parziali e totali (per fase e di sistema) • contaore totali e parziali programmabili • squilibrio delle potenze attive di fase