Startseite

LOVATO - LOVDMG210 MULTIMETRO DIGITALE MODULARE + RS485 - DMG210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975179642

Artikelnummer

LOVDMG210

Herstellernummer

DMG210

Hersteller

LOV

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

ja

Multimetro modulare a LCD, non espandibile. LCD grafico 128x80 pixel, RS485 incorporata, alimentazione ausiliaria m100÷240VAC/110÷250VDC. Multilingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese.