LOVATO - LOVDMG300 MULTIMETRO DIGITALE MODULARE - DMG300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975179659
Artikelnummer
LOVDMG300
Herstellernummer
DMG300
Hersteller
LOV
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Multimetro modulare espandibile a LCD.LCD grafico 128x80 pixel, 1 0,320 analisi armonica, alimentazione ausiliaria 100÷240VAC/110÷250VDC. Multilingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese.



