LOVATO - LOVDMGKIT100060 MULTIMETRO DMG100 + 3 TA 60A - DMGKIT100060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975215180
Artikelnummer
LOVDMGKIT100060
Herstellernummer
DMGKIT100060
Hersteller
LOV
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Tiefe:
63 mm


