LOVATO - LOVDMK00R1 VOLTMETRO DIGIT.1F 96X48MM+RELE PROG. - DMK00R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...30000 V
Spannungsart - AC
Ausführung - Einbau
Messsystem - digital
Breite - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975154670
Artikelnummer
LOVDMK00R1
Herstellernummer
DMK00R1
Hersteller
LOV
Messbereich:
0...30000 V
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Einbau
Messsystem:
digital
Breite:
96 mm
Wandleranschluss:
ja
Höhe:
48 mm
VOLTMETRO, MONOFASE, 1 TENSIONE, 1 TENSIONE MAX., 1 TENSIONE MIN. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE



