LOVATO - LOVDMK01R1 AMPEROM.DIGIT.1F 96X48MM+RELE PROGR. - DMK01R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...10000 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Ausführung - Einbau
Genauigkeitsklasse - 0.5
Packung
1 ST
EAN
8013975154694
Artikelnummer
LOVDMK01R1
Herstellernummer
DMK01R1
Hersteller
LOV
Messbereich:
0...10000 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Einbau
Genauigkeitsklasse:
0.5
Verlustleistung:
1.8 W
Messsystem:
digital
Geeicht:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
48 mm
Skalenbeleuchtung:
ja
AMPEROMETRO, MONOFASE, 1 CORRENTE, 1 CORRENTE MAX., 1 CORRENTE MIN. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE



