LOVATO - LOVDMK10R1 VOLTMETRO DIGIT.3F 96X48MM+RELE PROG. - DMK10R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...30000 V
Spannungsart - AC
Ausführung - Einbau
Messsystem - digital
Breite - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975154762
Artikelnummer
LOVDMK10R1
Herstellernummer
DMK10R1
Hersteller
LOV
Messbereich:
0...30000 V
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Einbau
Messsystem:
digital
Breite:
96 mm
Wandleranschluss:
ja
Höhe:
48 mm
Genauigkeitsklasse:
0.25
Geeicht:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Skalenbeleuchtung:
ja
VOLTMETRO, TRIFASE, 3 TENSIONI DI FASE, 3 TENSIONI CONCATENATE, 3 TENSIONI MAX. DI FASE, 3 TENSIONI MAX. CONCATENATE, 3 TENSIONI MIN. DI FASE, 3 TENSIONI MIN, CONCATENATE. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE



