LOVATO - LOVDMK15R1 MULTIMETRO V-A-W 96X48MM+RELE PROGR. - DMK15R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975154809
Artikelnummer
LOVDMK15R1
Herstellernummer
DMK15R1
Hersteller
LOV
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
220...240 V
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
sonstige
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LED
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
48 mm
Fernanzeige:
nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Mit Firmware-Signatur:
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Tiefe:
105 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige



