Startseite

LOVATO - LOVDMK16R1 MULTIM. V-A-W-VAR-FP-HZ-E 96X48+RELE PR. - DMK16R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975173053

Artikelnummer

LOVDMK16R1

Herstellernummer

DMK16R1

Hersteller

LOV

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

220...240 V

Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:

sonstige

Mit Drehzahlmesser:

nein

Display:

LED

Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:

sonstige

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

3

Anzahl der Strommesseingänge:

3

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

48 mm

Fernanzeige:

nein

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

nein

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

nein

Mit Firmware-Signatur:

nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

nein

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

nein

Tiefe:

105 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

MULTIMETRO DA INCASSO TRIFASE A LED, NON ESPANDIBILE, 3 TENSIONI DI FASE, 3 TENSIONI CONCATENATE, 3 CORRENTI DI FASE, 4 POTENZE ATTIVE, (FASE-TOTALE), 4 POTENZE REATTIVE (FASE-TOTALE), 4 POTENZE APPARENTI (FASE-TOTALE), 3 FATTORE DI POTENZA DI FASE, 1 FREQUENZA, 1 ENERGIA ATTIVA (KWH), 1 ENERGIA REATTIVA (KVARH), 1 CONTAORE, 3 TENSIONI MAX. DI FASE, 3 TENSIONI MAX. CONCATENATE, 3 CORRENTI MAX. DI FASE, ....