Startseite

LOVATO - LOVDMK71R1 AMPEROM.DIGIT.3F 220-240VAC+RE LE PROGR. - DMK71R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...10000 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Messsystem - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975152232

Artikelnummer

LOVDMK71R1

Herstellernummer

DMK71R1

Hersteller

LOV

Messbereich:

0...10000 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Genauigkeitsklasse:

0.5

Messsystem:

digital

Geeicht:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

53.5 mm

Höhe:

105.4 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Skalenbeleuchtung:

ja

AMPEROMETRO, TRIFASE, 3 CORRENTI DI FASE, 3 CORRENTI MAX. DI FASE, 3 CORRENTI MIN. DI FASE. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE