Startseite

LOVATO - LOVDMK75R1 VOLTM.AMPER.WATT.DIG.3F 220-24 0VAC+RELE - DMK75R1

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMK75R1 VOLTM.AMPER.WATT.DIG.3F 220-24 0VAC+RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975152249

Artikelnummer

LOVDMK75R1

Herstellernummer

DMK75R1

Hersteller

LOV

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Gli strumenti digitali DMK 7... sono realizzati in contenitori modulari da 3 moduli. Le misure effettuate in TRMS (True Root Mean Square / vero valore efficace) consentono un funzionamento corretto anche in presenza di armoniche.