LOVATO - LOVDMK80R1 VOLTM.DIG.1F 220-240VAC+RELE PROGR. - DMK80R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...30000 V
Spannungsart - AC
Messsystem - digital
Wandleranschluss - ja
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975152256
Artikelnummer
LOVDMK80R1
Herstellernummer
DMK80R1
Hersteller
LOV
Messbereich:
0...30000 V
Spannungsart:
AC
Messsystem:
digital
Wandleranschluss:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
VOLTMETRO, MONOFASE, 1 TENSIONE, 1 TENSIONE MAX., 1 TENSIONE MIN. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE



