LOVATO - LOVDMK81R1 AMPEROM.DIGIT.1F 220-240VAC+RE LE PROGR. - DMK81R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...10000 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Messsystem - digital
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975152263
Artikelnummer
LOVDMK81R1
Herstellernummer
DMK81R1
Hersteller
LOV
Messbereich:
0...10000 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Messsystem:
digital
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
AMPEROMETRO, MONOFASE, 1 CORRENTE, 1 CORRENTE MAX., 1 CORRENTE MIN. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE



