Startseite

LOVATO - LOVFB01F1PL PORTAFUSIBILI SEZION. 1P 10X38 CON IND. - FB01F1PL

KopierenKopieren
LOVATO - LOVFB01F1PL PORTAFUSIBILI SEZION. 1P 10X38 CON IND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975208786

Artikelnummer

LOVFB01F1PL

Herstellernummer

FB01F1PL

Hersteller

LOV

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

nein

BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 1P. CON INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO