Startseite

LOVATO - LOVFB01F2P PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 2P 10X38 - FB01F2P

KopierenKopieren
LOVATO - LOVFB01F2P PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 2P 10X38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975208731

Artikelnummer

LOVFB01F2P

Herstellernummer

FB01F2P

Hersteller

LOV

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 2P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 2 MODULI